Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG349003 S.SUPPORTO-MENSOLA G5 L=150 Z - 349003

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG349003 S.SUPPORTO-MENSOLA G5 L=150 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 139.5 mm

  • Länge - 163 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 150...150 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8009561468894

Artikelnummer

LEG349003

Herstellernummer

349003

Hersteller

BTI

Höhe:

139.5 mm

Länge:

163 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

150...150 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Winkel:

90...90 °

Mensola G5. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 150 mm. Finitura Z: acciaio zincato sendzimir. Mensola adatta al montaggio dell\\'accessorio per il fissaggio della passerella a filo.