Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG349036 S.SUPPORTO-MENSOLA G3 L=600 Z - 349036

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG349036 S.SUPPORTO-MENSOLA G3 L=600 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 93 mm

  • Länge - 662 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600...600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561612419

Artikelnummer

LEG349036

Herstellernummer

349036

Hersteller

BTI

Höhe:

93 mm

Länge:

662 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

600...600 mm

Breite:

32 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Winkel:

90...90 °

Mensola G3. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 600 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.