Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG349046 S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L=600 Z - 349046

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG349046 S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L=600 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 93 mm

  • Länge - 662 mm

  • Ausführung - Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600...600 mm

Packung

  • 8 ST

EAN

8009561470361

Artikelnummer

LEG349046

Herstellernummer

349046

Hersteller

BTI

Höhe:

93 mm

Länge:

662 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

600...600 mm

Breite:

32 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Winkel:

90...90 °

Punta mensola PG3. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 600 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.