BTICINO (LEGRAND) - LEG349063 S.SUPPORTO-MENSOLA G4 L=150 Z/C - 349063

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 180 mm
Länge - 162 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 150...150 mm
Packung
12 ST
Produktserien
EAN
8009561473843
Artikelnummer
LEG349063
Herstellernummer
349063
Hersteller
BTI
Höhe:
180 mm
Länge:
162 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
150...150 mm
Breite:
46 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90...90 °
Mensola G4. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 150 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.


