BTICINO (LEGRAND) - LEG349092 S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L=200 Z/C - 349092

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 82 mm
Länge - 262 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm
Packung
12 ST
Produktserien
EAN
8009561469914
Artikelnummer
LEG349092
Herstellernummer
349092
Hersteller
BTI
Höhe:
82 mm
Länge:
262 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200...200 mm
Breite:
80 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90...90 °
Punta mensola PG3. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 200 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.


