BTICINO (LEGRAND) - LEG349113 S.SUPPORTO-MENSOLA G4 L=150 G - 349113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 180 mm
Länge - 162 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 150...150 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8009561472693
Artikelnummer
LEG349113
Herstellernummer
349113
Hersteller
BTI
Höhe:
180 mm
Länge:
162 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
150...150 mm
Breite:
46 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Winkel:
90...90 °
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mensola G4. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 150 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.


