Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG349114 S.SUPPORTO-MENSOLA G4 L=200 G - 349114

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG349114 S.SUPPORTO-MENSOLA G4 L=200 G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 180 mm

  • Länge - 212 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561519299

Artikelnummer

LEG349114

Herstellernummer

349114

Hersteller

BTI

Höhe:

180 mm

Länge:

212 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200...200 mm

Breite:

46 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Winkel:

90...90 °

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mensola G4. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 200 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.