Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG349115 S.SUPPORTO-MENSOLA G4 L=300 G - 349115

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG349115 S.SUPPORTO-MENSOLA G4 L=300 G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 180 mm

  • Länge - 312 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561519435

Artikelnummer

LEG349115

Herstellernummer

349115

Hersteller

BTI

Höhe:

180 mm

Länge:

312 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

300...300 mm

Breite:

46 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Winkel:

90...90 °

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mensola G4. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 300 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.