BTICINO (LEGRAND) - LEG349128 S.SUPPORTO-PIASTRA SOFFITTO INTEGRALE PI - 349128

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Schraubkopfplatte
Winkel - 90...90 °
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8009561465626
Artikelnummer
LEG349128
Herstellernummer
349128
Hersteller
BTI
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Farbe:
sonstige
Piastra a soffitto integrale PI. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Fornita con bulloneria M8x20. Adatta ai profilati P41SFF, P21SF e P21DF.


