BTICINO (LEGRAND) - LEG349144 S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L=400 G - 349144

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 93 mm
Länge - 462 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400...400 mm
Packung
12 ST
Produktserien
EAN
8009561470187
Artikelnummer
LEG349144
Herstellernummer
349144
Hersteller
BTI
Höhe:
93 mm
Länge:
462 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400...400 mm
Breite:
56 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Winkel:
90...90 °
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Punta mensola PG3. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 400 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.


