Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG349204 S.SUPPORTO-MENSOLA G5 L=200 INOX - 349204

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG349204 S.SUPPORTO-MENSOLA G5 L=200 INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 139.5 mm

  • Länge - 213 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8009561469167

Artikelnummer

LEG349204

Herstellernummer

349204

Hersteller

BTI

Höhe:

139.5 mm

Länge:

213 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200...200 mm

Winkel:

90...90 °

Mensola G5. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 200 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L. Mensola adatta al montaggio dell\\'accessorio per il fissaggio della passerella a filo.