Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG349213 S.SUPPORTO-MENSOLA G4 L=150 INOX - 349213

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG349213 S.SUPPORTO-MENSOLA G4 L=150 INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 180 mm

  • Länge - 162 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 150...150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561472815

Artikelnummer

LEG349213

Herstellernummer

349213

Hersteller

BTI

Höhe:

180 mm

Länge:

162 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

150...150 mm

Breite:

46 mm

Winkel:

90...90 °

Mensola G4. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 150 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L.