Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG349235 S.SUPPORTO-MENSOLA G3 L=500 INOX - 349235

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG349235 S.SUPPORTO-MENSOLA G3 L=500 INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 93 mm

  • Länge - 562 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 500...500 mm

Packung

  • 8 ST

EAN

8009561473539

Artikelnummer

LEG349235

Herstellernummer

349235

Hersteller

BTI

Höhe:

93 mm

Länge:

562 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

500...500 mm

Breite:

44 mm

Winkel:

90...90 °

Mensola G3. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 500 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L