BTICINO (LEGRAND) - LEG349240 S.SUPPORTO-MENSOLA TUNNEL L=200 INOX - 349240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)
Werkstoff - Stahl
Rinnenbefestigung - schraubbar
Geeignet für Kabelrinne - ja
Tragfähigkeit - 1000 N
Packung
4 ST
Produktserien
EAN
8009561468351
Artikelnummer
LEG349240
Herstellernummer
349240
Hersteller
BTI
Ausführung:
Abhängebügel (C-Bügel)
Werkstoff:
Stahl
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Tragfähigkeit:
1000 N
Mensola Tunnel. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 200 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L