BTICINO (LEGRAND) - LEG349243 S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L=300 INOX - 349243

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 82 mm
Länge - 362 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm
Packung
12 ST
Produktserien
EAN
8009561470095
Artikelnummer
LEG349243
Herstellernummer
349243
Hersteller
BTI
Höhe:
82 mm
Länge:
362 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300...300 mm
Breite:
68 mm
Winkel:
90...90 °
Punta mensola PG3. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 300 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L