BTICINO (LEGRAND) - LEG349244 S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L=400 INOX - 349244

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 93 mm
Länge - 462 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400...400 mm
Packung
12 ST
Produktserien
EAN
8009561470217
Artikelnummer
LEG349244
Herstellernummer
349244
Hersteller
BTI
Höhe:
93 mm
Länge:
462 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400...400 mm
Breite:
56 mm
Winkel:
90...90 °
Punta mensola PG3. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 400 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L