Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG349263 S.SUPPORTO-COLLARE FIX TUBO 50-1E1/2 I - 349263

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG349263 S.SUPPORTO-COLLARE FIX TUBO 50-1E1/2 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

8009561467163

Artikelnummer

LEG349263

Herstellernummer

349263

Hersteller

BTI

Collari rapidi per tubi da 50 mm. Adatti al montaggio dei tubi sulle mensole G3 e sulle punte mensola PG3 in modo rapido, senza bullone. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L.