BTICINO (LEGRAND) - LEG349276 MENSOLA G3 100 X - 349276

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 56 mm
Länge - 162 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...100 mm
Packung
12 ST
Produktserien
EAN
8009561519541
Artikelnummer
LEG349276
Herstellernummer
349276
Hersteller
BTI
Höhe:
56 mm
Länge:
162 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...100 mm
Breite:
50 mm
Winkel:
90...90 °
Mensola G3. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 100 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L


