BTICINO (LEGRAND) - LEG349280 PUNTA MENSOLA PG3 100 Z - 349280

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 56 mm
Länge - 162 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...100 mm
Packung
24 ST
Produktserien
EAN
8009561520189
Artikelnummer
LEG349280
Herstellernummer
349280
Hersteller
BTI
Höhe:
56 mm
Länge:
162 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...100 mm
Breite:
50 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90...90 °
Punta mensola PG3. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 100 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.


