BTICINO (LEGRAND) - LEG349327 DSC-SCATOLA DI DERIVAZIONE BLU GP - 349327

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 135 mm
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Breite (kleines Maß) - 100 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Ausführung - mitgelieferter Verbinder
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8009561468047
Artikelnummer
LEG349327
Herstellernummer
349327
Hersteller
BTI
Breite (großes Maß):
135 mm
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Breite (kleines Maß):
100 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


