BTICINO (LEGRAND) - LEG350800 S.SUPPORTO - MENSOLA CB50 PG/GS/Z - 350800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 71.4 mm
Länge - 80.7 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...50 mm
Packung
10 ST
EAN
3414970650597
Artikelnummer
LEG350800
Herstellernummer
350800
Hersteller
BTI
Höhe:
71.4 mm
Länge:
80.7 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...50 mm
Breite:
40.9 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige


