Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG350803 S.SUPPORTO - MENSOLA CB50 HDG/GC/C - 350803

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 71.4 mm

  • Länge - 80.7 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...50 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

3414970650627

Artikelnummer

LEG350803

Herstellernummer

350803

Hersteller

BTI

Höhe:

71.4 mm

Länge:

80.7 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...50 mm

Breite:

40.9 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Farbe:

Zink

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola CB. Adatta al fissaggio a parete e su profilato P41SFF e P21SF. Per canali chiusi e passerelle forate e a filo larghezza 50 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione