BTICINO (LEGRAND) - LEG350820 S.SUPPORTO - MENSOLA CB150 PG/GS/Z - 350820

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 74.8 mm
Länge - 180 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 150...150 mm
Packung
1 ST
EAN
3414970952165
Artikelnummer
LEG350820
Herstellernummer
350820
Hersteller
BTI
Höhe:
74.8 mm
Länge:
180 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
150...150 mm
Breite:
150 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90...90 °
Mensola CB. Adatta al fissaggio a parete e su profilato P41SFF e P21SF. Per canali chiusi e passerelle forate e a filo larghezza 150 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir


