BTICINO (LEGRAND) - LEG350824 S.SUPPORTO - MENSOLA CB150 316L/INOX - 350824

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 74.8 mm
Länge - 180.7 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...150 mm
Packung
10 ST
EAN
3414970650832
Artikelnummer
LEG350824
Herstellernummer
350824
Hersteller
BTI
Höhe:
74.8 mm
Länge:
180.7 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...150 mm
Breite:
40.9 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Farbe:
Edelstahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)


