BTICINO (LEGRAND) - LEG350834 S.SUPPORTO - MENSOLA CB200 316L/INOX - 350834

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 74.8 mm
Länge - 230.7 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...200 mm
Packung
10 ST
EAN
3414970650924
Artikelnummer
LEG350834
Herstellernummer
350834
Hersteller
BTI
Höhe:
74.8 mm
Länge:
230.7 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...200 mm
Breite:
40.9 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Farbe:
Edelstahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)



