Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG350840 S.SUPPORTO - MENSOLA CB300 PG/GS/Z - 350840

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG350840 S.SUPPORTO - MENSOLA CB300 PG/GS/Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 88.4 mm

  • Länge - 334 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3414970952219

Artikelnummer

LEG350840

Herstellernummer

350840

Hersteller

BTI

Höhe:

88.4 mm

Länge:

334 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

300...300 mm

Breite:

300 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Winkel:

90...90 °

Mensola CB. Adatta al fissaggio a parete e su profilato P41SFF e P21SF. Per canali chiusi e passerelle forate e a filo larghezza 300 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir