BTICINO (LEGRAND) - LEG350844 S.SUPPORTO - MENSOLA CB300 316L/INOX - 350844

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 88.4 mm
Länge - 334.7 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...300 mm
Packung
10 ST
EAN
3414970651013
Artikelnummer
LEG350844
Herstellernummer
350844
Hersteller
BTI
Höhe:
88.4 mm
Länge:
334.7 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...300 mm
Breite:
41.6 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Farbe:
Edelstahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)



