BTICINO (LEGRAND) - LEG381144 RACCORDO PRESSACAVO 46-47 ATEX-GUAINA D5 - 381144

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 46...47 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 63
Schutzart (IP) - IP65
Packung
2 ST
EAN
8009561582965
Artikelnummer
LEG381144
Herstellernummer
381144
Hersteller
BTI
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
46...47 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Schutzart (IP):
IP65
Farbe:
farblos
Werkstoffgüte:
Messing
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
gerade
Gewindesteigung:
1.5 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...80 °C