Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG382918 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST.PG36 D=36 GRIG - 382918

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG382918 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST.PG36 D=36 GRIG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 36 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 10 ST

EAN

8009561508279

Artikelnummer

LEG382918

Herstellernummer

382918

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

36 mm

Schutzart (IP):

IP65

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindeanschlussgröße:

PG36

Gewindelänge:

15 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

34.5 mm

Größter Außendurchmesser des Schlauches:

41.5 mm

Gesamthöhe:

60 mm

Farbe:

grau

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura PG - Colore grigio. Diametro guidacavo interno/esterno: 36-43mm Filetto: PG36