Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG382920 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST.M12 D=8 GRIGIO - 382920

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG382920 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST.M12 D=8 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 8 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 25 ST

EAN

8009561508170

Artikelnummer

LEG382920

Herstellernummer

382920

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

8 mm

Schutzart (IP):

IP65

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindeanschlussgröße:

M12 x 1,5

Gewindelänge:

10 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

8 mm

Größter Außendurchmesser des Schlauches:

15 mm

Gesamthöhe:

25 mm

Farbe:

grau

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura ISO - Colore grigio. Diametro guidacavo interno/esterno: 8-13 Filetto: M12x1.5