BTICINO (LEGRAND) - LEG382980 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST.M63 D=52 RAL 7 - 382980

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 52 mm
Schutzart (IP) - IP65
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
10 ST
EAN
8009561525450
Artikelnummer
LEG382980
Herstellernummer
382980
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
52 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
50 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
61 mm
Farbe:
grau


