BTICINO (LEGRAND) - LEG384379 PSP-PRESSACAVO PLASTICO M12 D4-6 R7035 - 384379

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 3...6 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 12
Schutzart (IP) - IP68
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
8009561514232
Artikelnummer
LEG384379
Herstellernummer
384379
Hersteller
BTI
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3...6 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
10 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
15 mm
Gewindesteigung:
1.5 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20...80 °C


