Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG386569 GHIERE-NYLON PG42 GRIGIA - 386569

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG386569 GHIERE-NYLON PG42 GRIGIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 42

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 10 ST

EAN

8009561387195

Artikelnummer

LEG386569

Herstellernummer

386569

Hersteller

BTI

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

42

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.588 mm

Glasfaserverstärkt:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ghiera in poliammide a chiave esagonale colore grigio RAL 7001 Filettatura PG: PG42