BTICINO (LEGRAND) - LEG386623 GHIERE-METAL NICHELATE PG11 - 386623

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 11
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Gewindesteigung - 1.411 mm
Packung
1 ST
EAN
8009561462113
Artikelnummer
LEG386623
Herstellernummer
386623
Hersteller
BTI
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Gewindesteigung:
1.411 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Ghiera Metal Nichelate Filettatura PG Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2-5 micron Filettatura: PG11


