Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG386629 GHIERE-METAL NICHELATE PG42 - 386629

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG386629 GHIERE-METAL NICHELATE PG42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 42

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Gewindesteigung - 1.588 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561530744

Artikelnummer

LEG386629

Herstellernummer

386629

Hersteller

BTI

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

42

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Gewindesteigung:

1.588 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Ghiera Metal Nichelate Filettatura PG Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2-5 micron Filettatura: PG42