Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG386638 GHIERE-METAL NICHELATE M12 - 386638

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG386638 GHIERE-METAL NICHELATE M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 12

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8009561503694

Artikelnummer

LEG386638

Herstellernummer

386638

Hersteller

BTI

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

12

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Gewindesteigung:

1.5 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Ghiera Metal Nichelate Filettatura ISO Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2-5 micron Filettatura: M12x1.5