Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG386684 KIT SILOK PER RACCORDO SERIE 2000 D26,5 - 386684

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG386684 KIT SILOK PER RACCORDO SERIE 2000 D26,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8009561503182

Artikelnummer

LEG386684

Herstellernummer

386684

Hersteller

BTI

Il Kit Silok svolge contemporaneamente la funzione del raccordo Serie 2000 e di un pressacavo Diametro interno guaina: 26.5 mm