BTICINO (LEGRAND) - LEG387376 GUIDACAVO INOX/FIBRAVETRO+TREC.INOX D=39 - 387376

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Innendurchmesser - 39.5 mm
Außendurchmesser - 48 mm
Schutzart (IP) - IP42
Nenndurchmesser - 39 mm
Packung
25 M
Produktserien
Guidacavi NGDAX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561526334
Artikelnummer
LEG387376
Herstellernummer
387376
Hersteller
BTI
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Innendurchmesser:
39.5 mm
Außendurchmesser:
48 mm
Schutzart (IP):
IP42
Nenndurchmesser:
39 mm
Biegeradius, statisch:
160 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Glasfaser
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-45...250 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Edelstahl-Draht
Druckfestigkeit:
1250 N
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel