BTICINO (LEGRAND) - LEG387441 FA-GUIDACAVO MET-PLAST ALOGEN FREE D.10 - 387441

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 10 mm
Außendurchmesser - 14 mm
Schutzart (IP) - IP67
Nenndurchmesser - 10 mm
Packung
50 M
Produktserien
Guidacavi FA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561560277
Artikelnummer
LEG387441
Herstellernummer
387441
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
14 mm
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
10 mm
Biegeradius, statisch:
60 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
750 N
Oberflächenschutz:
verzinkt
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
biegsam


