BTICINO (LEGRAND) - LEG387444 FA-GUIDACAVO MET-PLAST ALOGEN FREE D.20 - 387444

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 20.5 mm
Außendurchmesser - 24.5 mm
Schutzart (IP) - IP67
Nenndurchmesser - 21 mm
Packung
50 M
Produktserien
Guidacavi FA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561560338
Artikelnummer
LEG387444
Herstellernummer
387444
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
20.5 mm
Außendurchmesser:
24.5 mm
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
21 mm
Biegeradius, statisch:
110 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
750 N
Oberflächenschutz:
verzinkt
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
biegsam


