Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG387495 PN35-GUIDACAVO METAL/PLAST D=34,5 GRIGIO - 387495

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG387495 PN35-GUIDACAVO METAL/PLAST D=34,5 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 34.5 mm

  • Außendurchmesser - 42.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Nenndurchmesser - 35 mm

Packung

  • 25 M

Produktserien

EAN

8009561569942

Artikelnummer

LEG387495

Herstellernummer

387495

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

34.5 mm

Außendurchmesser:

42.5 mm

Schutzart (IP):

IP65

Nenndurchmesser:

35 mm

Biegeradius, statisch:

350 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

grau

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

750 N

Oberflächenschutz:

verzinkt

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

biegsam

Mit Zulassung nach UL:

ja

PN35-Guidacavo metallo plastico diametro 35mm grigio. Materiale: Pieghevole in acciaio (FeP01-02) con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC.