Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG387713 PN16N-GUIDACAVO METAL/PLAST D=15,5 NERO - 387713

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG387713 PN16N-GUIDACAVO METAL/PLAST D=15,5 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 15.5 mm

  • Außendurchmesser - 21.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Nenndurchmesser - 16 mm

Packung

  • 50 M

Produktserien

EAN

8009561570009

Artikelnummer

LEG387713

Herstellernummer

387713

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

15.5 mm

Außendurchmesser:

21.5 mm

Schutzart (IP):

IP65

Nenndurchmesser:

16 mm

Biegeradius, statisch:

160 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

schwarz

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

750 N

Oberflächenschutz:

verzinkt

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

biegsam

Mit Zulassung nach UL:

ja

PN16N-Guidacavo metallo plastico diametro 16mm nero. Materiale: Pieghevole in acciaio (FeP01-02) con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC.