BTICINO (LEGRAND) - LEG387741 CASSETTA DI DERIV. 140X115X60 ALU VERNIC - 387741

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - grau
Länge - 140 mm
Packung
1 ST
EAN
8009561507975
Artikelnummer
LEG387741
Herstellernummer
387741
Hersteller
BTI
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
grau
Länge:
140 mm
Breite:
115 mm
Tiefe:
60 mm
Werkstoff:
Aluminium
Deckelbefestigung:
geschraubt
Cassette Alu verniciate 140 x 115 x 60 mm



