Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG387742 CASSETTA DI DERIV. 166X142X64 ALU VERNIC - 387742

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - grau

  • Länge - 166 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561507999

Artikelnummer

LEG387742

Herstellernummer

387742

Hersteller

BTI

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

grau

Länge:

166 mm

Breite:

142 mm

Tiefe:

64 mm

Werkstoff:

Aluminium

Deckelbefestigung:

geschraubt

Cassette Alu verniciate 166 x 142 x 64 mm