BTICINO (LEGRAND) - LEG387743 CASSETTA DI DERIV. 192X168X80 ALU VERNIC - 387743

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - grau
Länge - 192 mm
Packung
1 ST
EAN
8009561508026
Artikelnummer
LEG387743
Herstellernummer
387743
Hersteller
BTI
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
grau
Länge:
192 mm
Breite:
168 mm
Tiefe:
80 mm
Werkstoff:
Aluminium
Deckelbefestigung:
geschraubt
Cassette Alu verniciate 192 x 168 x 80 mm



