Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG387744 CASSETTA DI DERIV. 253X217X93 ALU VERNIC - 387744

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - grau

  • Länge - 253 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561508057

Artikelnummer

LEG387744

Herstellernummer

387744

Hersteller

BTI

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

grau

Länge:

253 mm

Breite:

217 mm

Tiefe:

93 mm

Werkstoff:

Aluminium

Deckelbefestigung:

geschraubt

Cassette Alu verniciate 253 x 217 x 93 mm