Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG387746 CASSETTA DI DERIV. 410X315X150 ALU VERNI - 387746

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - grau

  • Länge - 410 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561508118

Artikelnummer

LEG387746

Herstellernummer

387746

Hersteller

BTI

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

grau

Länge:

410 mm

Breite:

315 mm

Tiefe:

150 mm

Werkstoff:

Aluminium

Deckelbefestigung:

geschraubt

Cassette Alu verniciate 410 x 315 x 150 mm