Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG416116 CTX3 - CONT 3P 22A 230VAC - 416116

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG416116 CTX3 - CONT 3P 22A 230VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 195.5...253 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 11 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 5.5 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3414970400161

Artikelnummer

LEG416116

Herstellernummer

416116

Hersteller

BTI

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

195.5...253 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

5.5 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Kabelklemme

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

195.5...253 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

22 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

13 A

Contattore CTX3 22 - 3P corrente massima in AC3 22A (in AC3) 40A (AC1) - contatto 1NO+1NC - tensione di controllo 230Vac - potenza motore trifase (a 400/415Vac) 11kW. Contatti ausiliari integrati, terminali di potenza a vite