Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG416156 CTX3 - CONT 3P 50A 230VAC MORSETTI A GAB - 416156

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG416156 CTX3 - CONT 3P 50A 230VAC MORSETTI A GAB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 195.5...253 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 22 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 70 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 15 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3414970400963

Artikelnummer

LEG416156

Herstellernummer

416156

Hersteller

BTI

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

195.5...253 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

70 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

15 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

195.5...253 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

50 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

32 A

Contattore CTX3 65 - 3P corrente massima in AC3 50A (in AC3) 70A (AC1) - contatto 2NO+2NC - tensione di controllo 230Vac - potenza motore trifase (a 400/415Vac) 22kW. Contatti ausiliari integrati, terminali di potenza a morsetto