Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG416256 CTX3 - CONT 3P 130A 100-240V MORSETTI A - 416256

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG416256 CTX3 - CONT 3P 130A 100-240V MORSETTI A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 85...264 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 60 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 85...242 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 160 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3414970402967

Artikelnummer

LEG416256

Herstellernummer

416256

Hersteller

BTI

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

85...264 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

60 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

85...242 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

160 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

45 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

85...264 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

130 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

90 A

Contattore CTX3 150 - 3P corrente massima in AC3 130A (in AC3) 160A (AC1) - contatto 2NO+2NC - tensione di controllo 230Vac - potenza motore trifase (a 400/415Vac) 60kW. Contatti ausiliari integrati, terminali di potenza a morsetto